Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Laubbläser AdvancedLeafBlower 36V-750, 1 Akku, Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AdvancedLeafBlower 36V-750 (1x2.0Ah) Akku-Laubbläser
Bosch AdvancedLeafBlower 36V-750 (1x2.0Ah) Akku-Laubbläser
Bosch AdvancedLeafBlower 36V-750 (1x2.0Ah) Akku-Laubbläser
Bosch AdvancedLeafBlower 36V-750 (1x2.0Ah) Akku-Laubbläser
Bosch AdvancedLeafBlower 36V-750 (1x2.0Ah) Akku-Laubbläser
Artikel-Nr.:
     C4310-06008C6000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C6000
EAN/GTIN:
     4059952546995
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
bosch akku laubbläser
akku laubbläser
Akku-Laubbläser AdvancedLeafBlower 36V-750. Entfernen von hartnäckigem Laub mit starker, kabelfreier Leistung. Bürstenloser Motor liefert Hochleistung, anspruchsvolle Beseitigung von Gartenabfällen. Stufenlose Drehzahlregelung ermöglicht die optimale Wahl von Leistung, Geräuschpegel und Laufzeit. Belastungsfreies Arbeiten dank geringem Gewicht und gut ausbalanciertem Design. Axialgebläse entfernt hartnäckigen Schmutz von harten, unebenen oder nassen Oberflächen. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. 36V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 36V Home & Garden-Geräte. 1 x Akku 36V 2,0Ah. Ladegerät AL 36V-20. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36.0 V
Gewicht mit Akkupack:
3.5 kg
Gewicht ohne Akkupack:
2.8 kg
Blasgeschwindigkeit:
200 km/h
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
true
Akkuspannung:
36.0 V
Kompatibler Akku:
36V POWER FOR ALL
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Luftstromgeschwindigkeit, von:
100 km/h
Luftstromgeschwindigkeit, bis zu:
200 km/h
Luftstromgeschwindigkeit:
100 - 200 km/h
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
851 x 201 x 290 mm
18 Volt:
nein
36 Volt:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Gewicht:
3.500 kg
Gewicht exkl. Akku:
2.8 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
520 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
277 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
315 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
520 x 277 x 315 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Entfernen von hartnäckigem Laub mit starker, kabelfreier Leistung
TOP-Produktmerkmale:
Bürstenloser Motor liefert Hochleistung, anspruchsvolle Beseitigung von Gartenabfällen | Stufenlose Drehzahlregelung ermöglicht die optimale Wahl von Leistung, Geräuschpegel und Laufzeit | Belastungsfreies Arbeiten dank geringem Gewicht und gut ausbalanciertem Design | Axialgebläse entfernt hartnäckigen Schmutz von harten, unebenen oder nassen Oberflächen | Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf | 36V POWER FOR ALL - der Akku für alle Bosch 36V Home & Garden-Geräte
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Laubbläser
Titel:
Akku-Laubbläser AdvancedLeafBlower 36V-750
Lieferumfang:
1 x Akku 36V 2.0Ah | Ladegerät AL 36V-20 | Kartonschachtel
SOL Date:
13.05.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
13.08.2022
Bruttogewicht:
5,5 kg
Nettogewicht:
4,1 kg
Volumen:
40,157 dm3
Abmessung Länge:
510 mm
Abmessung Breite:
310 mm
Abmessung Höhe:
254 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch laubbläser, Laubbläser (Akku), Akku-Laubbläser
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,75*
€ 286,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,89*
€ 278,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060084A301
ab € 156,24*
Sonstiges
Bosch
060084A300
ab € 240,27*
Sonstiges
Bosch
06008C1K01
ab € 138,63*
Sonstiges
Bosch
06008C1K00
ab € 227,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.