Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 25327 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor (25327)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amewi 25327 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi 25327 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi 25327 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi 25327 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi 25327 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi 25327 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi 25327 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi 25327 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Artikel-Nr.:
     2753H-8084999
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     25327
EAN/GTIN:
     4260768517172
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
Lithium-Polymer-Akku

Produkttext

Super Scale Nachbau eines bekannten Hubschraubers mit Lackierung in den Farben der Deutschen Luftrettung - der AFX-135 weist dabei zahlreiche Details auf, die ganz dem Original entsprechen. Sogar die einzelnen Nieten der Kabine, die aus massivem Kunststoff hergestellt ist, sind dargestellt. Vorne wie hinten verfügt dieser Scale-Hubschrauber über eine LED-Beleuchtung, die die bestechende Optik abgerundet. Dank hochwertiger Elektronik inklusive Auto-Start und Auto-Landung ist das Flugverhalten gutmütig und der Heli trotz Mehrblatt-Rotorkopf einsteigertauglich. Die Flugzeit beträgt etwa 7-9 Minuten mit dem integrierten, intelligenten Akku. Der besondere Clou dabei: Im Akku ist eine USB Ladebuchse eingebaut, die einfach an das mitgelieferte USB-Kabel angeschlossen wird. Der Akku und das Modell verfügen über eine Uberwachungsfunktion der Spannung (LED fängt an zu blinken, wenn die Spannung zu gering wird). So weiß der Pilot jederzeit Bescheid, wann besser der Rückflug zum Aufladen angetreten werden sollte. Der gut in der Hand liegende, hochwertige 2,4GHz Sender verfügt über drei unterschiedliche Flugphasen (von Einsteiger bis Fortgeschritten), Aluminiumknüppel und die Umstellmöglichkeit von Mode 2 (Auslieferungszustand) auf Mode 1. Der AFX-135 DRF wird als RTF-Version (Ready-to-Fly) ausgeliefert, d.h. alle Komponenten - bis auf haushaltsübliche Batterien für die Fernsteuerung - sind bereits im Paket enthalten und der Heli kann nach Aufladen des Akkus sofort losfliegen.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Helikopter
Motortyp  Elektromotor
Bauart  Flugbereit (RTF)
Gehäusefarbe  Schwarz, Grau, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  14 Jahr(e)
Frequenzband  2.4 GHz
  
Akku/Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen  2
Akku-/Batteriekapazität  350 mAh
Akku-/Batteriespannung  7,4 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  235 mm
Breite  256 mm
Höhe  80 mm
Gewicht  100 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
Verpackungsbreite  260 mm
Verpackungstiefe  330 mm
Verpackungshöhe  90 mm
Paketgewicht  1,55 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Helikopter
Motortyp:
Elektromotor
Bauart:
Flugbereit (RTF)
Gehäusefarbe:
Schwarz, Grau, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
14 Jahr(e)
Frequenzband:
2.4 GHz
Batterien erforderlich:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
2
Akku-/Batteriekapazität:
350 mAh
Akku-/Batteriespannung:
7,4 V
Länge (mm):
235 mm
Breite:
256 mm
Höhe:
80 mm
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
1,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, lithium-polymer-akku 7,4v, lithium polymer akku, modellbau-akkus lipo, 25327, amewi, 22327, helikopter, afx135, lipo, akku, 350mah/14+, hubschrauber, ferngesteuerte, modell, elektromotor, 350mah14, 350mah
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,94*
€ 105,08*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 84,53*
€ 105,09*
€ 6,78*
ab € 84,35*
€ 105,77*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 93,39*
€ 117,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 99,29*
€ 122,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.