| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-7638724 Herst.-Nr.: 454310 EAN/GTIN: 4005187543100 |
| |
|
| | |
| Allit EuroPlus Pro K 44.144/8L Sortimentskoffer (B x H x T) 440 x 144 x 355 mm Anzahl Fächer: 8 1 St. (454310) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 8 fächer, sortierkasten, sortierkasten allit, 454310, allit, europlus, 441448l, fcher, 44.144/8l, sortimentskoffer, anzahl, fächer:, fächer, kleinteilekoffer, schlagfestem, polypropylen, inklusive, stück, inhalt, stck |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,23* | € 32,28* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 22,58* | € 32,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,52* | € 35,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,07* | € 36,68* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 33,17* | € 43,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|