Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Truck Racing Schwarz/Rot 1:14 RC Modellauto Elektro Monstertruck Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz (14005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absima RACING ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck 1:14
Absima RACING ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck 1:14
Absima RACING ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck 1:14
Absima RACING ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck 1:14
Absima RACING ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck 1:14
Absima RACING ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck 1:14
Absima RACING ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck 1:14
Absima RACING ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck 1:14
Artikel-Nr.:
     2753H-6935240
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     14005
EAN/GTIN:
     4250650943882
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Sandkasten LKW

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Monstertruck
Maßstab  1:14
Bauart  Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe  Schwarz, Rot
Antriebstyp  Allradantrieb
Senderfrequenz  2.4 GHz
Lagertyp  Kugellager
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  845 g
Länge (mm)  29,5 cm
Breite  230 mm
Höhe  125 mm
Radabstand  19 cm
Abstand  4 cm
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  1500 mAh
Batteriespannung  3,7 V

Weitere Informationen:
Typ:
Monstertruck
Maßstab:
1:14
Bauart:
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe:
Schwarz, Rot
Antriebstyp:
Allradantrieb
Senderfrequenz:
2.4 GHz
Lagertyp:
Kugellager
Gewicht:
845 g
Länge (mm):
29,5 cm
Breite:
230 mm
Höhe:
125 mm
Radabstand:
19 cm
Abstand:
4 cm
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
1500 mAh
Batteriespannung:
3,7 V
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug LKW, sandkasten lkw, 14005, absima, truck, racing, schwarz/rot, 1:14, modellauto, elektro, monstertruck, allradantrieb, schwarzrot, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,77*
€ 91,62*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 73,18*
€ 91,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,20*
€ 96,40*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 125,95*
€ 150,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Absima
G171-042
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.