Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima RACING ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima RACING ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck 1:14
Absima RACING ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck 1:14
Absima RACING ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck 1:14
Absima RACING ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck 1:14
Absima RACING ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck 1:14
Absima RACING ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck 1:14
Absima RACING ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck 1:14
Absima RACING ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85755857
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     AB14005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Sandkasten LKW
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Monstertruck
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Antriebstyp
Allradantrieb
Senderfrequenz
2.4 GHz
Lagertyp
Kugellager
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
295 mm
Breite
230 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
845 g
Radabstand
190 mm
Abstand
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug LKW, sandkasten lkw
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Absima
G171-042
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.