Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Insight WAX610Y - Funkbasisstation - 802.11ax - Wi-Fi - Dualband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR Insight Cloud Managed WiFi 6 AX1800 Dual Band Outdoor Access Point (WAX610Y) 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR Insight Cloud Managed WiFi 6 AX1800 Dual Band Outdoor Access Point (WAX610Y) 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR Insight Cloud Managed WiFi 6 AX1800 Dual Band Outdoor Access Point (WAX610Y) 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR Insight Cloud Managed WiFi 6 AX1800 Dual Band Outdoor Access Point (WAX610Y) 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR Insight Cloud Managed WiFi 6 AX1800 Dual Band Outdoor Access Point (WAX610Y) 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     2753H-6544328
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     WAX610Y-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449152579
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Übersicht

Kurzinfo  NETGEAR Insight WAX610Y - Funkbasisstation - 802.11ax - Wi-Fi - Dualband
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  NetGear
Hersteller Art. Nr.  WAX610Y-100EUS
Modell  Insight WAX610Y
EAN/UPC  0606449152579

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  NETGEAR Insight WAX610Y - Funkbasisstation
Gerätetyp  Funkbasisstation
Formfaktor  Extern - außen
Lokalisierung  Europa
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität  Maximale Anzahl an Benutzern: 250
Gleichzeitige Benutzer: 30
Zubehör im Lieferumfang  Wand-/Deckenbefestigungs-Set, Stangen-/Wandhalterungs-Kit
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18.1 cm x 30.5 cm x 3.4 cm
Gewicht  940 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Funkbasisstation
Robustes Design  Außen
Breite  18.1 cm
Tiefe  30.5 cm
Höhe  3.4 cm
Gewicht  940 g
Lokalisierung  Europa
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Kabellos
Leitungskodierformat  OFDM, OFDMA
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Remoteverwaltungsprotokoll  SSH, RADIUS
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität  Maximale Anzahl an Benutzern: 250
Gleichzeitige Benutzer: 30
WLAN-Rating  AX1800
Statusanzeiger  Stromversorgung, LAN, 2.4/5 GHz
Leistungsmerkmale  VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Repeater-Modus, MAC-Adressenfilter, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Vermaschtes Netz, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), LLDP-Support, Neighbor Discovery Protocol (NDP), Captive Portal, 802.1x-Authentifizierung, Cloud-verwaltet, Transmit Power Control (TPC), MU-MIMO-Technologie, Bandsteuerung, Gästezugang, Bridge-Modus, Target Wait Time (TWT), BSS Coloring
Verschlüsselungsalgorithmus  SSL, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3
Authentifizierungsmethode  Secure Shell (SSH), RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
  
Antenne  
Antenne  Intern
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 1/2.5GBase-T (PoE+) - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Wand-/Deckenbefestigungs-Set, Stangen-/Wandhalterungs-Kit
Kennzeichnung  IP55
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE+
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  NETGEAR Insight (1 Jahr Abonnement)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Funkbasisstation
Robustes Design:
Außen
Breite:
18.1 cm
Tiefe:
30.5 cm
Höhe:
3.4 cm
Lokalisierung:
Europa
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabellos
Leitungskodierformat:
OFDM, OFDMA
Remoteverwaltungsprotokoll:
SSH, RADIUS
Frequenzband:
2.4 GHz, 5 GHz
WLAN-Rating:
AX1800
Statusanzeiger:
Stromversorgung, LAN, 2.4/5 GHz
Antenne:
Intern
Schnittstellen:
1 x 1/2.5GBase-T (PoE+) - RJ-45
Zubehör im Lieferumfang:
Wand-/Deckenbefestigungs-Set, Stangen-/Wandhalterungs-Kit
Kennzeichnung:
IP55
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
PoE+
Software inbegriffen:
NETGEAR Insight (1 Jahr Abonnement)
Weitere Suchbegriffe: access point outdoor netgear, access point, access point netgear, netgear, insight, wax610y, wifi, wax610y100eus, 100eus, accesspoint, cloudverwaltet, cloud, verwaltet, access, ax1800, point, 1800, outdoor, dual, band, wlan, managed, wlap, funkbasisstation, diverse, sortiment, multi, mumimo, user
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 169,67*
€ 199,09*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 180,87*
€ 202,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 181,44*
€ 202,32*
€ 4,99*
ab € 184,08*
€ 204,41*
€ 6,78*
ab € 184,94*
€ 205,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.