Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear WAX610Y Insight Mgd WiFi 6 AX1800 Outdoor Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR Insight Cloud Managed WiFi 6 AX1800 Dual Band Outdoor Access Point (WAX610Y) 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR Insight Cloud Managed WiFi 6 AX1800 Dual Band Outdoor Access Point (WAX610Y) 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR Insight Cloud Managed WiFi 6 AX1800 Dual Band Outdoor Access Point (WAX610Y) 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR Insight Cloud Managed WiFi 6 AX1800 Dual Band Outdoor Access Point (WAX610Y) 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR Insight Cloud Managed WiFi 6 AX1800 Dual Band Outdoor Access Point (WAX610Y) 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-7752
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     WAX610Y-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449152579
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Nutzen Sie leistungsstarke und zuverlässige WiFi 6-Konnektivität mit bis zu 1800 Mbit/s (5.0 GHz: 1200 Mbit/s, 2.4 GHz: 600 Mbit/s) für alle Ihre Geräte im Freien, auch in Umgebungen mit hoher Dichte. Vereinfachte Sicherheit und Netzwerke der Enterprise-Klasse für kleinere Unternehmen.


Highlights
  • Ultimative WiFi6 WLAN-Leistung für Schulen, Hotels, Restaurants und Konferenzzentren
  • Outdoor-Variante mit IP55 Schutz für Wasser- und Staubbeständigkeit, lange Sonneneinstrahlung, Schnee, Hagel, Frost usw.
  • 2,5 Gbit/s-Ethernet-Port, abwärtskompatibel zu 100/100/1000 Mbit/s
  • 8 Separate und sichere Netzwerke (SSIDS) für Administratoren, Gäste, Mitarbeiter und IoT wie Kameras, Schlösser und mehr
  • Bis zu 250 Benutzer
  • Maximaler theoretischer Durchsatz 1,8 Gbit/s
  • Einrichtung, Konfiguration und Verwaltung mit der Insight-App


Weitere Informationen:
Gewicht:
1324 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
19.4 cm
Breite:
33.1 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point, wifi, accesspoint
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,60*
€ 185,13*
Frei Haus
ab € 166,75*
€ 189,82*
1 Tag
9
€ 7,50*
ab € 166,57*
€ 190,18*
Frei Haus
ab € 167,36*
€ 190,47*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 212,83*
€ 229,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,66*
€ 273,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,17*
€ 267,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.