Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMEWI - Batterie - Li-Pol - 1300 mAh - 14,43 Wh - 3S (3S1P) - 40C (28893)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-3835979
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     28893
EAN/GTIN:
     4260414189975
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Racingpack

Übersicht

Kurzinfo  AMEWI - Batterie - Li-Pol - 1300 mAh - 14.43 Wh - 3S (3S1P) - 40C
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  AMEWI
Hersteller Art. Nr.  28893
Modell  
EAN/UPC  4260414189975

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AMEWI Batterie - Li-Pol
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.6 cm x 3.5 cm x 2.2 cm
Gewicht  106 g
Batterie  Lithium-Polymer - 1300 mAh - 14.43 Wh - 3S (3S1P) - 40C

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Entwickelt für  Spielzeug
Breite  6.6 cm
Tiefe  3.5 cm
Höhe  2.2 cm
Gewicht  106 g
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Polymer
Zellenanordnung  3S1P
Entladerate  40C
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  1300 mAh - 14.43 Wh
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  WEEE

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Batterie
Entwickelt für:
Spielzeug
Breite:
6.6 cm
Tiefe:
3.5 cm
Höhe:
2.2 cm
Technologie:
Lithium-Polymer
Zellenanordnung:
3S1P
Entladerate:
40C
Bereitgestellte Spannung:
11.1 V
Kapazität:
1300 mAh - 14.43 Wh
Kennzeichnung:
WEEE
Weitere Suchbegriffe: Schiffsmodellzubehör, modellbau-akkus lipo, lithium polymer akku, 28893, amewi, 1300, batterie, lipol, 14.43, 3s1p, 1443, zubehör, lipo, akku, 1300mah, softcase, deans, fahrakku, passend, schiffsmodellbau):, shark, batterie/akku, funkgesteuertes, modellteil, zubehr, 111v, schiffsmodellbau, batterieakku, modell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,17*
€ 32,55*
€ 6,78*
ab € 23,14*
€ 32,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,23*
€ 49,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.