Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N - IP intercom station mounting box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2N 9155017 Interkom-System-Zubehör Unterputzdose
2N 9155017 Interkom-System-Zubehör Unterputzdose
Artikel-Nr.:
     2753H-3263522
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9155017
EAN/GTIN:
     8595159505527
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler

Übersicht

Kurzinfo  2N - IP intercom station mounting box
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  2N TELEKOMUNIKACE
Hersteller Art. Nr.  9155017
Modell  
EAN/UPC  8595159505527

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  2N - IP intercom station mounting box
Produkttyp  IP intercom station mounting box
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.8 cm x 4.5 cm x 13.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  IP intercom station mounting box
Merkmale[Z2" Wand montierbar, bündig montierbar
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.8 cm
Tiefe  4.5 cm
Höhe  13.6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
IP intercom station mounting box
Breite:
10.8 cm
Tiefe:
4.5 cm
Höhe:
13.6 cm
Weitere Suchbegriffe: 9155017, solo, montagebox, zbh., unterputzkasten, telekomunikace, inwall, cabin, only, 9155301cf, unterputzdose, gegensprechanlage, zubehör, entrycom, verso, 9155301, zubehr, wall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,00*
ab € 20,27*
€ 28,23*
€ 6,70*
ab € 21,72*
€ 29,88*
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 22,26*
€ 30,76*
Frei Haus
ab € 24,57*
€ 33,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,21*
€ 45,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.