Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DS034 Standard greeting card 25Stück(e) Gruß-/Beileidskarte (DS034)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-3015869
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS034
EAN/GTIN:
     4004360835698
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten

Produkttext

25 Weihnachtskarten mit modernem Fotomotiv Vorteilspack für Ihre Weihnachtspost Perfekt für Weihnachtsgrüße für Familie, Freunde oder Geschäftspartner Einlageblatt geeignet für alle InkJet- und Laser-Drucker Inklusive Umschlägen Weihnachts-Karten "Christmas Feeling" auf Glanzkarton und mit Weihnachtsdekoration in zarten Beigetönen. Die Grußkarten sind zum Bedrucken mit InkJet- und Laser-Drucker sowie zum Kopieren geeignet. Im Lieferumfang sind 25 Stück im Format DIN A6 enthalten, inklusive passender weißer Umschläge.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produkttyp  Standard greeting card
Produktfarbe  Mehrfarben
Gelegenheit  Weihnachten
Druckmedien - Gewicht  220
Oberflächentyp  Glanz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  148 mm
Höhe  105 mm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  25 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Standard greeting card
Produktfarbe:
Mehrfarben
Gelegenheit:
Weihnachten
Druckmedien - Gewicht:
220
Oberflächentyp:
Glanz
Breite:
148 mm
Höhe:
105 mm
Menge pro Packung:
25 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Grußkarten, Karte mit Briefumschlag, Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, Karten Weihnachten, Weihnachts-Grußkarten, Weihnachts-Karten, Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtskarten, sigel faltkarten a6, briefumschlag weihnachten, sigel briefumschläge weihnachten, sigel, ds034, feeling, weihnachtskarten, christmas, weihnachtskarte, "christmas, feeling", querformat, glanzkarton, g/qm, inkl., umschläge, stück, xmas, +umschlag, st./pack., standard, greeting, card, 25stück(e, gruß/beileidskarte, inkl, umschlge, stck, umschlag
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,92*
€ 24,01*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,54*
€ 24,05*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,97*
€ 27,27*
16 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,56*
€ 27,34*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,07*
€ 42,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.