Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-330003900 Herst.-Nr.: DS034 EAN/GTIN: 4004360835698 |
| |
|
| | |
| Ausgesuchte Weihnachts-Faltkarten mit dem gewissen Flair. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A6 | Grammatur: | 220 | Ausführung der Kanten: | glatt | beidseitig bedruckbar: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Umschläge | Werkstoff: | Glanzkarton | Farbe: | farbig | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | Außenseite: hochglänzend, Innenseite: matt | Motiv: | Christmas Feeling | Packungsmenge: | 25 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Faltkarte | Variante: | Weihnachtskarte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grußkarten, Karte mit Briefumschlag, Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, Karten Weihnachten, Weihnachts-Grußkarten, Weihnachts-Karten, Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtskarten, sigel faltkarten a6, briefumschlag weihnachten, sigel briefumschläge weihnachten, Briefkarten, Karten, Postkarten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 16,86* | € 24,37* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,49* | € 24,39* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 18,99* | € 27,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 19,56* | € 27,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 31,22* | € 42,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Karten (ab € 0,7596* pro Karte) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|