Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2927128 Herst.-Nr.: 1414155 EAN/GTIN: 4016139062853 |
| |
|
| | |
| Übersicht 7,4V 3700 mAh 20C Eco-Line LiPo-Akku
Fertig konfektioniert mit Steckersystem XH Balancer Anschluss Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Die Conrad-Energy Eco-Line LiPo Akkus überzeugen durch Ihre Zuverlässigkeit und Standfestigkeit und eignen sich für den Gebrauch in Ihren Microhelis, Motorseglern, Kustflugmodellen oder Modellautos. Die neue Conrad-Energy Akkupacks Generation beruht auf neuster LiPo-Technologie welche zu außergewöhnlichen Leistungen führt. Durch die gesteigerte Energiedichte konnten die Abmessungen auf ein Minimum reduziert werden was auch an ihrem geringen Gewicht bemerkbar ist. Mit den neuen LiPo Eco-Line Akkupacks in der Conrad-Energy Familie wird ihnen ein breitgefächertes Sortiment geboten mit welchem Sie Ihren Bedarf für das gesamte Spektrum der Modellbauwelt abdecken können. Alle Akkupacks sind fertig konfektioniert mit einem vormontierten Steckersystem, verfügen über ein XH Balancer Anschluss und bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ausstattung: LiPo-Hochleistungszellen für das gesamte Spektrum der Modellbauwelt Bei hoher Spannungslage eine hohe Strombelastbarkeit Kompakte Abmessungen Geringes Gewicht Geringe Erwärmung Fertig konfektioniert mit Steckersystem XH Balancer Anschluss Große Auswahl an Kapazitäten Neuste LiPo-Technologie Sehr gute Zuverlässigkeit und Standfestigkeit.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Technologie: LiPo Bauform: Hardcase Belastbarkeit (Akku): 20 C Gewicht: 230 g Herst.-Teilenr.: 1414155 Inhalt: 1 St. Kapazität (mAh, Ah): 3700 mAh Modellbau-Akku-Typ (Kategorisierung): Modellbau-Akkupack (LiPo) Produktabmessung, Breite: 46 mm Produktabmessung, Höhe: 25 mm Produktabmessung, Länge: 139 mm Spannung: 7.4 V Stecksystem: T-Buchse Stecksystem Balancer: XH Zellen-Zahl: 2Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,88* | € 31,45* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 56,36* | € 74,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|