Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 40503 Passenger car Modelleisenbahnersatzteil und Zubehör (40503)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2927073
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     40503
EAN/GTIN:
     4001883405032
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
Triebwagen H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn

Produkttext

Vorbild: Intercity-Steuerwagen Bimdzf 271.0 der Deutschen Bahn AG (DB AG), 2. Klasse mit Führerstand für Wendezugbetrieb. Modell: Führerstand mit Inneneinrichtung. Detaillierte Pufferbohle. Angesetzter Frontspoiler. Vorbereitet zur stromführenden Wagenverbindung entweder mit steckbaren Kurzkupplungsdeichseln 7319 oder trennbaren Kurzkupplungen 72020/72021. Länge über Puffer 27,5 cm. Bei schiebender Lokomotive (Steuerwagen voraus) leuchtet am Steuerwagen ein weißes Dreilicht-Spitzensignal. Bei ziehender Lokomotive (Lok voraus) leuchten am Steuerwagen zwei rote Schlusslichter.

Hauptmerkmale

Design  
Typ  Passenger car
Markenkompatibilität  Märklin
Anzahl Teile  1 Stück(e)
Produktfarbe  Mehrfarben
Maßstab  HO (1:87)
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  27,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ:
Passenger car
Markenkompatibilität:
Märklin
Anzahl Teile:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Mehrfarben
Maßstab:
HO (1:87)
Länge:
27,5 cm
Weitere Suchbegriffe: triebwagen h0 märklin, triebwagen h0, modellbahnzubehör h0, 40503, märklin, mrklin, start, intercity, steuerwagen, klasse, passenger, modelleisenbahnersatzteil, zubehör, zubehr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,50*
€ 71,86*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 56,82*
€ 71,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,42*
€ 77,47*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 91,69*
€ 111,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
72020
ab € 10,34*
Sonstiges
Märklin
72021
ab € 10,46*
Sonstiges
Märklin
7319
ab € 34,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.