Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Start up 40503 H0 InterCity Steuerwagen der DB AG 2. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050697
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     W934671
EAN/GTIN:
     4001883405032
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
Triebwagen H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Märklin Start up 40503 H0 InterCity Steuerwagen der DB AG 2. Klasse

Intercity-Steuerwagen Bimdzf 271.0 der Deutschen Bahn AG (DB AG), 2. Klasse mit Führerstand für Wendezugbetrieb.

Vorbereitet für Kurzkupplungsdeichseln oder Kurzkupplungen · Inneneinrichtung · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Herst.-Teilenr.: 40503
Baugröße: H0
Stromsystem: AC
LüP / LüK: 275 mm
Bauart: Personenwagen
Ausführung: 2. Klasse
Altersklasse: ab 15 Jahre
Hersteller-Nr.: 40503
EAN: 4001883405032
Marke: Verbatim
Schreibgeschwindigkeit: 80 MB/sec.
Speicherkapazität: 16 GB
Speicherkarten-Format: SD HC

Weitere Suchbegriffe: triebwagen h0 märklin, triebwagen h0, 4001883405032, Märklin Start up, 40503
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,16*
€ 74,38*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 58,55*
€ 74,39*
€ 3,50*
ab € 64,14*
€ 80,16*
Lager 1039
13
Frei Haus
ab € 91,73*
€ 112,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
72020
ab € 10,15*
Sonstiges
Märklin
72021
ab € 10,20*
Sonstiges
Märklin
7319
ab € 33,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.