Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2904417 Herst.-Nr.: 591.14 EAN/GTIN: 4211125591144 |
| |
|
| | |
| Produkttext Beurer HC 50Der HC 50 Föhn besitzt eine zuschaltbare Ionen-Funktion in 3 Stufen zur individuellen Anpassung an jeden Haartyp. Diese Ionen-Technologie sorgt für geschmeidiges und glänzendes Haar. Hinzu kommen 3 Heizstufen und 2 Gebläsestufen. Die leistungsstarken 2.200 W (max.) trocknen die Haare besonders schnell. Technische Daten Hersteller | Beurer | Modellkennung des Herstellers | Beurer HC 50 | Leistung | 2200 Watt | Stufenanzahl | 3 Ionen Funktionen | Kaltluftstufe | Ja | Ionisierungsfunktion | Ja | Produktfarbe | schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Hersteller: | Beurer | Modellkennung des Herstellers: | Beurer HC 50 | Leistung: | 2200 Watt | Stufenanzahl: | 3 Ionen Funktionen | Kaltluftstufe: | Ja | Ionisierungsfunktion: | Ja | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: föhn, 59114, beurer, 591.14, haartrockner, 2.200, watt, leistung, heizstufen, gebläsestufen, ionenfunktion, kaltstufe, 2200, geblsestufen, ionen, funktion |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,90* | € 41,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,20* | € 42,01* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,01* | € 43,20* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,00* | € 43,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 50,87* | € 65,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|