Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER CAT Track-type tractor - Schwarz - Gelb - ABS Synthetik - 1:16 (02443)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2838759
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02443
EAN/GTIN:
     4001702024437
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge

Produkttext

Fahrzeugaufbau: abnehmbarer Heckaufreißer mit Auf-/Abbewegung Planierschild Links-/Rechts- und Auf-/Abbewegung möglich Fahrwerk: Echtgliederkette (keine Gummilaufbänder) Weiteres: inkl. Heckadapter Allgemein: Kompatibel mit Figur Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. Altersempfehlung: ab 3 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet Ausgezeichnet mit spiel gut, Näheres unter spielgut.org hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS Made by Bruder Maßstab 1:16 Für schwere Rode- und Räumarbeiten, auch in unwegsamen Gelände, bis hin zum Feinplanieren wird diese Art von Arbeitsgerät eingesetzt, im Fachjargon als Kettendozer bezeichnet. BRUDER als Inhaber der internationalen CATERPILLAR-Lizenz für den Bereich modellmäßiger Spielfahrzeuge aus Kunststoff führt ein solches Modell im Maßstab 1:16 ein. Brudertypisch lässt sich mit dem Kettendozer die Realität nachspielen; er verfügt über ein schwenk- und kippbares Schild für alle Räum- und Planierarbeiten, mit dem Mehrzahnaufreißer sind Bodenlockerungen auch im schwierigsten Gelände möglich. Die echte Einzelgliederkette verleiht dem Fahrzeug hervorragende Laufeigenschaften. Der Kettendozer ist ein weiteres Fahrzeug aus dem äußerst erfolgreichen BRUDER "Kleinfahrzeuge-Programm". Damit beweist Bruder wieder, dass hochwertiges Spielzeug, Made in Germany, zu erschwinglichen Preisen machbar ist und vom Verbraucher sehr geschätzt wird.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Gelb
Mindestalter  3 Jahr(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  30,3 cm
Tiefe  14,6 cm
Höhe  15,8 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
Mindestalter:
3 Jahr(e)
Breite:
30,3 cm
Tiefe:
14,6 cm
Höhe:
15,8 cm
Weitere Suchbegriffe: Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge bruder, spielfahrzeuge, 02443, bruder, br2443, 2443, tractor, bulldozer, kettendozer, caterpillartrack, type, catkettendozer, traktorius, vikšrinis, tracktype, schwarz, gelb, synthetik, 1:16, vikrinis, track
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 6,90*
ab € 14,66*
€ 20,27*
€ 4,00*
ab € 15,16*
€ 22,09*
2 Tage
105
Frei Haus
ab € 17,04*
€ 23,55*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,88*
€ 38,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,74*
€ 51,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bruder Spielwaren
2581
ab € 4,76*
Sonstiges
Bruder Spielwaren
2338
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.