Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER Rear hydraulic arm maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER Rear hydraulic arm maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER Rear hydraulic arm maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74292281
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2338
EAN/GTIN:
     4001702023386
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Highlights

Fahrzeugaufbau:
- Heckbaggereinheit mit Stützfüßen zum Herunterklappen (können in zwei Stellungen arretieren - Arbeits- und Fahrstellung)
- voll funktionsfähiger Heckbagger

Bewegung/Funktion:
- voll funktionsfähiger Heckbagger mit Greifer und Schaufel
- wechselbare Heckbaggerschaufel

Allgemein:
- Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.
- Altersempfehlung: ab 3 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet
- hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS
- Made in Germany
- Maßstab 1:16

Artikelbeschreibung
Der Heckbagger mit Greifer ist voll funktionsfähig und lässt sich durch den Austausch der Schaufel zu einem Heckgreifer umrüsten. Die ausklappbaren Stützfüße bieten sicheren Halt. Der Heckbagger mit Greifer passt zu allen Traktoren der Profi-Serie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
240 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Material
Kunststoff
Merkmale
Typ
Scale Model Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.