Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Messing-Rohr-Profil flach (L x B x H) 500 x 3 x 1.5 mm (293180)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2736771
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     293180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachstange-Messing
Messing-Flachstange
Messing-Rohr
Messingrohr

Übersicht

Messing-Rohr flach

Technische Daten:
Bauart: Rohr-Profil flach Inhalt: 1 St. Material: Messing Produktabmessung, Breite: 3 mm Produktabmessung, Höhe: 1.5 mm Produktabmessung, Länge: 500 mm Wandstärke: 0.2 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Quadratrohr, Rechteck-Rohr, Rechteckrohr, Vierkant-Rohr, Vierkantrohr, reely messing-rohr, flachstange messing, messingrohr 3mm, 293180, reely, messing, flachkant, rohr, messingrohrprofil, flach, profil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,16*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,87*
€ 25,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.