Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Flachkant Rohr (L x B x H) 500 x 3 x 1.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-293180-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     293180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachstange-Messing
Messing-Flachstange
Messing-Rohr
Messingrohr
Messing Flachkant Rohr (L x B x H) 500 x 3 x 1.5 mm 1 St.

Messing-Rohr flach

Technische Daten:
Bauform (Profile): Flachkant · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.5 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Wandstärke: 0.2 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 3 x 1.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.5 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
3 mm
Marke:
Reely
Bauform (Profile):
Flachkant
Material:
Messing
Wandstärke:
0.2 mm
Produkt-Art:
Rohr
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,16*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,17*
€ 3,50*
ab € 19,87*
€ 25,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.