Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 1344151 RC-Modellbau Zubehör Akku (1344151)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Conrad 1344151 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Conrad 1344151 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     2753H-2620829
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1344151
EAN/GTIN:
     4016138979374
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku

Übersicht

14,8V 5500 mAh 20C Eco-Line LiPo-Akku

Fertig konfektioniert mit Steckersystem XH Balancer Anschluss Preis-Leistungs

Die Conrad-Energy Eco-Line LiPo Akkus überzeugen durch Ihre Zuverlässigkeit und Standfestigkeit und eignen sich für den Gebrauch in Ihren Microhelis, Motorseglern, Kustflugmodellen oder Modellautos. Die neue Conrad-Energy Akkupacks Generation beruht auf neuster LiPo-Technologie welche zu außergewöhnlichen Leistungen führt. Durch die gesteigerte Energiedichte konnten die Abmessungen auf ein Minimum reduziert werden was auch an ihrem geringen Gewicht bemerkbar ist. Mit den neuen LiPo Eco-Line Akkupacks in der Conrad-Energy Familie wird ihnen ein breitgefächertes Sortiment geboten mit welchem Sie Ihren Bedarf für das gesamte Spektrum der Modellbauwelt abdecken können. Alle Akkupacks sind fertig konfektioniert mit einem vormontierten Steckersystem, verfügen über ein XH Balancer Anschluss und bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ausstattung:
Po-Hochleistungszellen für das gesamte Spektrum der Modellbauwelt Bei hoher Spannungslage eine hohe Strombelastbarkeit Kompakte Abmessungen Geringes Gewicht Geringe Erwärmung Fertig konfektioniert mit Steckersystem XH Balancer Anschluss Große Auswahl an Kapazitäten Neuste LiPo-Technologie Sehr gute Zuverlässigkeit und Standfestigkeit

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: LiPo Bauform: Stick Belastbarkeit (Akku): 20 C Gewicht: 499 g Inhalt: 1 St. Kapazität (mAh, Ah): 5500 mAh Modellbau-Akku-Typ (Kategorisierung): Modellbau-Akkupack (LiPo) Produktabmessung, Breite: 46 mm Produktabmessung, Höhe: 44 mm Produktabmessung, Länge: 143 mm Spannung: 14.8 V Stecksystem: XT90 Stecksystem Balancer: XH Zellen-Zahl: 4
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, li-po akkupack, lithium polymer akku, akkupack 14,8v, 1344151, conrad, 5500, 4016139336473, energy, modellbauakkupack, lipo, 14.8, zellenzahl:, softcase, xt90, rcmodellbau, zubehör, akku, zellenzahl, zubehr, modellbau, akkupack, zellen, zahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,83*
€ 56,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 65,35*
€ 84,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.