| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2620777 Herst.-Nr.: LP702689 EAN/GTIN: 4016138951462 |
| |
|
| | |
| Übersicht 7,4 V 1450 mAh Akku mit Micro Car Stecksystem
Technische Daten: Batterie-, Akku- Technologie: LiPo Bauform: Hardcase Belastbarkeit (Akku): 15 C Herst.-Teilenr.: LP702689 Inhalt: 1 St. Kapazität (mAh, Ah): 1450 mAh Modellbau-Akku-Typ (Kategorisierung): Modellbau-Akkupack (LiPo) Passend für Modell: 1:14 + 1:18 Fahrzeuge Produktabmessung, Breite: 32 mm Produktabmessung, Höhe: 17 mm Produktabmessung, Länge: 101 mm Spannung: 7.4 V Stecksystem: Micro-Car-Stecker Stecksystem Balancer: XH Zellen-Zahl: 2
Lieferumfang: Akku.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, lithium-polymer-akku 7,4v, lithium polymer akku, li-po akkupack, conrad, 1450, lp702689, 702689, energy, modellbauakkupack, lipo, hardcase, 4016139336251, modellbau, akkupack, zellenzahl:, microcarbuchse, microcarstecker, zellenzahl, zellen, zahl, micro, buchse, stecker |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,09* | € 16,13* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 30,59* | € 42,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|