Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec Monolith C IP Vision 1T, 4001 IP Türsprechstelle mit 1 Taste und 170° Color-Kamera (4001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2513059
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     4001
EAN/GTIN:
     4250367740019
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Produkttext

MONOLITH IP/VoIP Türsprechstelle zur Integration in ein bestehendes Netzwerk mit SIP-Server oder als Peer-to-Peer Gerät zur direkten Wahl auf ein Endgerät. Das Türgespräch kann mit Bild über SIP-Videotelefone, Windows-Pop-Up Programm, per Android-App, einem Fritz!Fon C4 oder mit der iPhone/iPad App angenommen werden. Reine Sprachkommunikation ist je nach Anlagenkonfiguration über alle Telefone möglich.

Die MONOLITH C ist um mehrere Kameras erweiterbar, die App erlaubt das Empfangen von bis zu 3 Streams gleichzeitig. So kann man zum Beispiel die Frontkamera der MONOLITH C um eine Kamera mit Seitenansicht der Türe ergänzen, auf der App kann dann zwischen beiden Kameras vor der Rufannahme umgeschaltet werden. Mit der MONOLITH C IP ist es auch möglich ein Livebild auf ein Fritz!Fon C4 darzustellen. Es wird von der MONOLITH C IP beim klingeln ein Livestream mit ca. 1 Bild/sek. auf das C4 übertragen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Wantec Monolith C IP Vision 1T, 4001 IP Türsprechstelle mit 1 Taste und 170° Color-Kamera
Gerätetyp  Türfreisprecheinrichtung
Produktfarbe  Edelstahl
Frontplatte  Edelstahl V4A seewasserfest mit speziellem Schliff gegen Fingerabdrücke
Tastenanzahl  1
IP verbindbar  Ja
Kamera  1x 170° Color-Kamera in der Vision Ausführung
IP Kamera  MJPEG, JPEG und H.264 RTSP Stream HD 720p
Stromversorgung  Netzteil 12V Gleich- oder Wechselspannung, ca.500mAh oder PoE nach IEE 802.3af alternativ A+B
Ethernet  10/100Mb im 10BaseT oder 100BaseTX Standard
Web-Firmware  upgradebar
Web-Interface  zur Steuerung und Konfiguration
Anschluss  IP-Telefonanlage oder FritzBox sowie externe Provider
Lautstärke  einstellbar
Abmessungen  Frontplatte 240x120mm, Tiefe bei AP-Montage 39mm, AP-Kasten 223x103mmx37mm
Besonderheit  Weisse LED-Hintergrundbeleuchtung für Namensschild, homogen, max. 5% Differenz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Gerätetyp:
Türfreisprecheinrichtung
Produktfarbe:
Edelstahl
Tastenanzahl:
1
IP verbindbar:
Ja
Kamera:
1x 170° Color-Kamera in der Vision Ausführung
IP Kamera:
MJPEG, JPEG und H.264 RTSP Stream HD 720p
Ethernet:
10/100Mb im 10BaseT oder 100BaseTX Standard
Web-Firmware:
upgradebar
Web-Interface:
zur Steuerung und Konfiguration
Anschluss:
IP-Telefonanlage oder FritzBox sowie externe Provider
Lautstärke:
einstellbar
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, SmartHome Türsprechanlage, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, wantec türsprechanlage, gegensprechanlage, 4001, wantec, monolith, vision, hdkamera, türsprechstelle, taste, 647388, trsprechstelle, kamera, türsprechst., 1taste, stück, 170°, colorkamera, trsprechst, stck, türsprechst, color
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 686,02*
€ 788,26*
Frei Haus
ab € 685,01*
€ 788,27*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 740,70*
€ 852,03*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 744,72*
€ 855,91*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 801,99*
€ 917,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,03*
€ 1.013,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,42*
€ 1.003,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,40*
€ 962,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,54*
€ 933,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,70*
€ 881,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.