Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec Monolith C IP Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec Monolith C IP Edelstahl
Wantec Monolith C IP Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29843113
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     4001
EAN/GTIN:
     4250367740019
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
MONOLITH IP/VoIP Türsprechstelle zur Integration in ein bestehendes Netzwerk mit SIP-Server oder als Peer-to-Peer Gerät zur direkten Wahl auf ein Endgerät. Das Türgespräch kann mit Bild über SIP-Videotelefone, Windows-Pop-Up Programm, per Android-App, einem Fritz!Fon C4 oder mit der iPhone/iPad App angenommen werden. Reine Sprachkommunikation ist je nach Anlagenkonfiguration über alle Telefone möglich.

Die MONOLITH C ist um mehrere Kameras erweiterbar, die App erlaubt das Empfangen von bis zu 3 Streams gleichzeitig. So kann man zum Beispiel die Frontkamera der MONOLITH C um eine Kamera mit Seitenansicht der Türe ergänzen, auf der App kann dann zwischen beiden Kameras vor der Rufannahme umgeschaltet werden.

Neu! Mit der MONOLITH C IP ist es auch möglich ein Livebild auf ein Fritz!Fon C4 darzustellen. Es wird von der MONOLITH C IP beim klingeln ein Livestream mit ca. 1 Bild/sek. auf das C4 übertragen.

Hauptmerkmale
- Frontplatte aus Edelstahl V4A seewasserfest mit speziellem Schliff gegen Fingerabdrücke
- Zwei unabhängige Relais ansteuerbar, zb. für Türöffner und Türgong
- -Befehle für Haussteuerung absetzbar beim Klingeln und Türeöffnen
- Stromversorgung über Netzteil 12V Gleich- oder Wechselspannung, ca. 500mAh oder PoE nach IEE 802.3af Altern. A+B
- Weisse LED-Hintergrundbeleuchtung für Namensschild, homogen, max. 5% Differenz
- Ethernet 10/100Mb im 10BaseT oder 100BaseTX Standard
- Web-Server integriert zur Konfiguration
- mit 170° Color-Kamera in der Vision Ausführung
- IP Kamera MJPEG, JPEG und H.264 RTSP Stream HD 720p
- SIP Connection über IP-Telefonanlage oder FritzBox sowie externe Provider
- Web-Firmware upgradebar
- Web-Interface zur Steuerung und Konfiguration
- Anschluss an IP Telefonanlage oder Internet
- Lautstärke des Mikros und Lautsprechers einstellbar
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Merkmale
Knopfanzahl
1
Kamera enthalten
Ja
IP verbindbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 681,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,94*
€ 940,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,96*
€ 924,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,78*
€ 886,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,57*
€ 859,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,97*
€ 811,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.