Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2493500 Herst.-Nr.: 2293 EAN/GTIN: 4001883022932 |
| |
|
| | |
| Produkttext Welcher Spur Sie auch folgen, hier wird die Reise zum Erlebnis: Märklin Modellbahnen sind mehr als Spielzeug. Sie wecken Interesse und Leidenschaft bei Jung und Alt. Und verbinden Menschen über Generationen und Entfernungen hinweg. Denn mit Märklin und Ihren ganz eigenen Ideen schaffen Sie fesselnde Erlebniswelten. Hauptmerkmale Design | | Typ | Track | Markenkompatibilität | Märklin | Mindestalter | 15 Jahr(e) | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Produktfarbe | Schwarz | | | Gewicht und Abmessungen | | Schienenlänge | 4,13 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Track | Markenkompatibilität: | Märklin | Mindestalter: | 15 Jahr(e) | Anzahl Teile: | 1 Stück(e) | Produktfarbe: | Schwarz | Schienenlänge: | 4,13 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise h0, 2293, märklin, mrklin, kgleis, ohne, bettung, gerades, gleis, 41.3, track, modelleisenbahnersatzteil, zubehör, zubehr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 33,09* | € 43,72* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,84* | € 43,73* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 47,30* | € 59,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 68,20* | € 84,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|