Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin H0 K-Gleis (ohne Bettung) 2293 Gerades Gleis 41.3mm 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085952
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     Y602562
EAN/GTIN:
     4001883022932
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
märklin k-gleis
Märklin H0 K-Gleis (ohne Bettung) 2293 Gerades Gleis 41.3mm 10St.

Herst.-Teilenr.: 2293
Baugröße: H0
Kategorie: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Gleisbauart: Gerades Gleis
Inhalt: 10 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Länge (Tiefe): 41.3 mm
Hersteller-Nr.: 2293
EAN: 4001883022932
Akkutyp: 4 AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x Batterien (L92); 4 wiederaufladbare AAA Energizer® NiMH-Akkus (NH12)
Betriebstemperatur: -30 bis +60°C (-22 bis 140°F)
Betriebshöhe: -100 bis +6.500 m (-328 bis +21.320 Fuß)
Vibrationsbeständigkeit: gemäß SAE J1455
Staub- und Wasserfestigkeit: IP68

Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise h0, Märklin, 2293
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,39*
€ 43,84*
1 Tag
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,83*
€ 43,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 47,64*
€ 59,97*
Lager 1039
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 66,09*
€ 82,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,87*
€ 98,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,93*
€ 96,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,33*
€ 90,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,37*
€ 88,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 73,11*
€ 87,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 66,09*
€ 78,65
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.