Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2492213 Herst.-Nr.: 152111 EAN/GTIN: 4026158927545 |
| |
|
| | |
| Produkttext easyPOCKET - so klein kann großes Sehen sein Ob Sie im abgedunkelten Theatersaal einen Blick in das klein gedruckte Programmheft werfen oder Sie nach der Aufführung im dezent beleuchteten Restaurant die Weinkarte studieren, ob Sie beim Einkaufen die Inhaltsstoffe auf den Verpackungen lesen oder bei Vertragsabschluß das Kleingedruckte entziffern wollen - easyPOCKET, die nur 6 mm dünne Taschenleuchtlupe im Scheckkartenformat sollte ab jetzt immer dabei sein. Denn in Verbindung mit der integrierten SMD-LED sorgt easyPOCKET bei allen Lichtverhältnissen für eine optimal helle, brillant ausgeleuchtete Vergrößerung und wird so zu einem repräsentativen Accessoire von schlichter Eleganz. Die hochwertige, diffraktiv-asphärische Linse, die SMD-LED sowie die Batterien befinden sich geschützt im glasfaserverstärkten Gehäuse. Die LED-Beleuchtung, die auf dem neuesten Stand der Technik ist und so die flache Bauweise der easyPOCKET erlaubt, schaltet sich automatisch ein, wenn die Lupe aus dem Gehäuse gezogen wird - dies schont die Batterien und verhindert, daß die Beleuchtung versehentlich eingeschaltet bleibt. Hauptmerkmale Technische Details | | Vergrößerung | 3x | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Vergrößerung: | 3x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lese-Glas, Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Taschenlupe, lupenlampe 3fach, lupen leuchte, eschenbach optik lupenlampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,66* | € 49,66* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 39,83* | € 49,67* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 37,55* | € 52,20* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,40* | € 53,03* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 62,05* | € 74,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|