Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin C-Gleis-Ergänzungspackung C1 - Track - Märklin - Schwarz (24900)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2480279
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     24900
EAN/GTIN:
     4001883249001
Suchbegriffe:
Gleise
h0 märklin c-gleis
gleise
märklin c-gleis

Produkttext

Inhalt: 2 gerade Gleise 24172, 1 gebogenes Gleis 24224, 1 Weiche links 24611, 1 Prellbock 24977 und Aufbauanleitung.

Hauptmerkmale

Design  
Typ  Track
Markenkompatibilität  Märklin
Spurweite  16.5 mm
Anzahl Teile  5 Stück(e)
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Track
Markenkompatibilität:
Märklin
Spurweite:
16.5 mm
Anzahl Teile:
5 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 24900, märklin, mrklin, start, cgleis, bettung, ergänzungsset, cgleisergänzungspackung, track, schwarz, ergnzungsset, cgleisergnzungspackung, gleis, ergänzungs, ergänzungspackung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,36*
€ 38,18*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 29,18*
€ 38,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,12*
€ 53,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.