Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1070391-BP Herst.-Nr.: 24900 EAN/GTIN: 4001883249001 |
| |
|
| | |
| H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) 24900 Ergänzungs-Set C1
H0 Märklin C-Gleis-Ergänzungspackungen
Ideale Gleisergänzung mit Aufbauanleitung zu Märklin-Startpackungen.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): C1 · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Ergänzungs-Set
Lieferumfang: 2 gerade Gleise 24172 · 1 gebogenes Gleis 24224 · 1 Weiche links 24611 · 1 Prellbock 24977 · Aufbauanleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Märklin Start up | Gleisbauart: | Ergänzungs-Set | Herst.-Teilenr.: | 24900 | Ausführung (allgemein): | C1 | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4001883249001, Märklin Start up, 24900, C1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,21* | € 38,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,21* | € 38,48* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,14* | € 54,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|