Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 394.175 Outdoor 3AC-Ausgänge 2m Grün Verlängerungskabel (394.175)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2393633
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     394.175
EAN/GTIN:
     4016514031696
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
bachmann gartensteckdose
gartensteckdose

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Kabellänge  2 m
  
Farbe  
Produktfarbe  Grün
  
Energie  
Nominale Eingang Spannung  230
Stromstärke (maximal)  16 A
  
Technische Details  
Unterstützung von Positionierung  Outdoor
Anzahl AC Anschlüsse  3 AC-Ausgänge
Spritzwassergeschützt  Ja
Schutzart (IP-Code)  IP44
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Kabellänge:
2 m
Produktfarbe:
Grün
Nominale Eingang Spannung:
230
Stromstärke (maximal):
16 A
Unterstützung von Positionierung:
Outdoor
Anzahl AC Anschlüsse:
3 AC-Ausgänge
Spritzwassergeschützt:
Ja
Schutzart (IP-Code):
IP44
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 394175, bachmann, 394.175, erdspie, erdspieß, grün, stück, 320921, stck, 3fach, markt:, outdoor, 3acausgänge, verlängerungskabel, markt, 3acausgnge, verlngerungskabel, fach, ausgänge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 14,41*
€ 20,29*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,65*
€ 20,63*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 15,19*
€ 21,39*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,03*
€ 22,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,40*
€ 33,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.