Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER 02430 - Schwarz - Weiß - Gelb - 4 Jahr(e) - 525 mm - 185 mm - 225 mm (02430)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2378574
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02430
EAN/GTIN:
     4001702024307
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge

Produkttext

Highlights

Fahrzeugaufbau: große abkippbare Ladeschaufel Motorhaube zum Öffnen

Fahrwerk: geländegängige Hinterachse Knicklenkung Profilreifen

Weiteres: Einhandbedienung durch neu entwickelte Schaufelmechanik

Allgemein: Kompatibel mit Figur Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. Altersempfehlung: ab 4 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet Ausgezeichnet mit spiel gut, Näheres unter spielgut.org hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS Made in Germany Maßstab 1:16

Artikelbeschreibung Der Liebherr Radlader L574 verfügt über eine große abkippbare Ladeschaufel, die mit einer neu entwickelten Schaufelmechanik einhändig bedient werden kann. Die Knicklenkung und die geländegängige Hinterachse bieten bequeme Manövrierbarkeit. Zudem kann die Motorhaube geöffnet werden und gibt so den Blick auf den Motorblock frei und Profilreifen runden das Bild ab.

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  52,5 cm
Tiefe  18,5 cm
Höhe  22,5 cm
  
Technische Details  
Mindestalter  4 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht  Männlich
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß, Gelb

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Breite:
52,5 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
22,5 cm
Mindestalter:
4 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß, Gelb
Weitere Suchbegriffe: Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge bruder, spielfahrzeuge, 02430, bruder, 2430, liebherr, l574, radlader, professional, series, liebher, schwarz, weiß, gelb, jahr(e, jahre, jahr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,17*
€ 38,13*
€ 4,00*
ab € 30,57*
€ 41,47*
1 Tag
142
Frei Haus
ab € 32,41*
€ 41,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,44*
€ 59,99*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 58,18*
€ 71,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.