Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-287982-BP Herst.-Nr.: 2430 EAN/GTIN: 4001702024307 |
| |
|
| | |
| bruder Baufahrzeug Modell Liebherr Radlader L574 Fertigmodell Baufahrzeug Modell
Liebherr Radlader L574
Abkippbare Ladeschaufel Profilreifen Neu entwickelte Schaufelmechanik
Der Liebherr Radlader L574 verfügt über eine große abkippbare Ladeschaufel, die mit einer neu entwickelten Schaufelmechanik einhändig bedient werden kann. Die Knicklenkung und die geländegängige Hinterachse bieten bequeme Manövrierbarkeit. Zudem kann die Motorhaube geöffnet werden und gibt so den Blick auf den Motorblock frei und Profilreifen runden das Bild ab.
Ausstattung: Geländegängige Hinterachse · Knicklenkung · Profilreifen · Maßstab 1:16.
Technische Daten: Altersfreigabe: 36 Mon. · Anzahl Spieler (max.): 1 · Ausführung (allgemein): Radlader L574 · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): Baufahrzeug Modell · Empfohlenes Mindestalter (min.): 48 Mon. · Fahrzeughersteller: Liebherr · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Lieferumfang: Radlader.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen: | | Marke: | bruder | Altersfreigabe: | 36 Mon. | Anzahl Spieler (max.): | 1 | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 48 Mon. | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): | Baufahrzeug Modell | Fahrzeughersteller: | Liebherr | Ausführung (allgemein): | Radlader L574 | Produkt-Art: | Baufahrzeug Modell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,32* | € 38,05* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 30,81* | € 39,69* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,69* | € 40,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,51* | € 41,78* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,28* | € 59,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|