Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER 02017 - Schwarz - Grün - Gelb - Kunststoff - Junge/Mädchen (02017)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2088691
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02017
EAN/GTIN:
     4001702020170
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge

Produkttext

Highlights

Fahrzeugaufbau: 2 Strohballen werden im Fahrbetrieb automatisch zum Auslauf befördert angetriebener Strohrechen ausfahrbarer Standfuß Schnurkästen zum Öffnen Strohballenauslauf mit Ketten zweifach nach oben klappbar Wartungsklappe zum Öffnen

Allgemein: Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. Altersempfehlung: ab 3 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS Made in Germany Maßstab 1:16

Artikelbeschreibung Der ausfahrbare Standfuss gibt der John Deere Großballenpresse festen Halt. Die Großballenpresse enthält Schnurkästen, welche geöffnet werden können. Auch die Wartungsklappe mit Pressmechanik ist zum Öffnen. Der Strohrechen wird im Fahrbetrieb angetrieben, hier können zwei Strohballen automatisch zum Auslauf befördert werden. Der Strohballenauslauf ist durch Ketten zweifach nach oben klappbar. Die John Deere Großballenpresse passt zu allen Traktoren der Profi-Serie (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Grün, Gelb
Materialien  Kunststoff
Mindestalter  3 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht  Beide Geschlechter
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  39 cm
Tiefe  16 cm
Höhe  14,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Grün, Gelb
Materialien:
Kunststoff
Mindestalter:
3 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht:
Beide Geschlechter
Breite:
39 cm
Tiefe:
16 cm
Höhe:
14,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge bruder, spielfahrzeuge, 02017, bruder, john, deere, grossballenpresse, großballenpresse, schwarz, grün, gelb, kunststoff, junge/mädchen, groballenpresse, jungemdchen, junge, mädchen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 17,32*
€ 24,01*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 26,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,64*
€ 43,72*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 34,90*
€ 45,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.