Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bruder John Deere Großballenpresse Fertigmodell Landwirtschafts Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-292040-BP
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02017
EAN/GTIN:
     4001702020170
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
bruder 1:16 Großballenpresse

John Deere Großballenpresse

Ausfahrbarer Standfuß
Angetriebener Strohrechen
Schnurkästen zum Öffnen

Mit der John Deere Großballenpresse aus der Top-Profi-Serie von Bruder wird die Heuverarbeitung zum Kinderspiel! Schnapp dir den Kraftprotz und schon kann die Farmarbeit beginnen. Dank des detailgetreuen Modelldesigns kannst du typische Szenen aus dem realistischen Landwirtschaftsalltag nachspielen. Besonders gut einsetzbar sind die vielen Funktionen der Großballenpresse: Der Schnurkasten lässt sich öffnen, die Wartungsklappe ist kippbar, ein Standfuß sorgt für sicheren Halt und im Fahrbetrieb werden zwei Strohballen gleichzeitig zum Auslauf befördert. Zudem sind der Auslauf und die Beförderungsketten klappbar.

Ausstattung:
Wartungsklappe/Pressmechanik zum Öffnen
2 Strohballen werden im Fahrbetrieb automatisch zum Auslauf befördert
Strohballenauslauf mit Ketten zweifach nach oben klappbar
Kombinierbar mit allen Traktoren der Profi-Serie
Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS
Maßstab 1:16
Maße (L x B x H): 39 x 14,5 x 16 cm
Made in Germany

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Großballenpresse · Fahrzeughersteller: John Deere · Maßstab: 1:16 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell

Lieferumfang:
Großballenpresse.

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
Weitere Informationen:
Marke:
bruder
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Maßstab:
1:16
Fahrzeughersteller:
John Deere
Ausführung (allgemein):
Großballenpresse
Produkt-Art:
Landwirtschafts Modell
Weitere Suchbegriffe: Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge bruder, spielfahrzeuge, 4001702020170, bruder, 02017, John Deere Großballenpresse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 17,20*
€ 23,93*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 25,97*
€ 3,50*
ab € 33,53*
€ 43,45*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 34,90*
€ 44,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.