Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera RC 800004 Wiederaufladbare Batterie / Akku (CAR-800004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-1751910
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     CAR-800004
EAN/GTIN:
     9003150824169
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Autorennbahn

Hauptmerkmale

Batterie  
Batterietechnologie  Lithium-Ion
Batteriekapazität  1200 mAh
Zweck  Spielzeug
Batteriespannung  7,4 V
Anzahl enthaltener Batterien  1
Produktfarbe  Schwarz
Kompatible Produkte  Carrera RC models
  
Verpackungsinformation  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Batterietechnologie:
Lithium-Ion
Batteriekapazität:
1200 mAh
Zweck:
Spielzeug
Batteriespannung:
7,4 V
Anzahl enthaltener Batterien:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Produkte:
Carrera RC models
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, li-ion akkupack 7,4volt, akku packs, akku-packs 7.4 v, carrera, 370800004, 800004, 1200, car800004, modellbauakkupack, liion, zellenzahl:, stick, wiederaufladbare, batterie, akku, zellenzahl, modellbau, akkupack, zellen, zahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 8,00*
ab € 11,60*
€ 16,69*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 14,78*
€ 21,21*
€ 4,00*
ab € 18,63*
€ 35,27*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 28,52*
€ 38,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,30*
€ 45,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.