Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werner Dorsch WEDO Kickstool - Klappleiter - Kunststoff - Schwarz, RAL 9005 (212 201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-1042891
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212 201
EAN/GTIN:
     4003801733036
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt

Übersicht

Kurzinfo  WEDO Kickstool - Klappleiter - Kunststoff - Schwarz, RAL 9005
Gruppe  Bauausstattung
Hersteller  Werner Dorsch
Hersteller Art. Nr.  212201
Modell  Werner Dorsch Kickstool
EAN/UPC  4003801733036

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WEDO Kickstool - Klappleiter
Produkttyp  Klappleiter
Ladekapazität  150 kg
Material  Kunststoff
Farbe  Schwarz, RAL 9005

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Klappleiter
Merkmale  3 versenkbare Gleitrollen, UV-beständig
  
Leiter  
Ladekapazität  150 kg
Empfohlene Nutzung  Büro
  
Verschiedenes  
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Schwarz, RAL 9005
Produkt-Recycling-Inhalt  Aus recyceltem Polypropylen
Kennzeichnung  TUV, GS, EN 14183, DIN 4569
  
Abmessungen und Gewicht  
Höhe  43 cm
Durchmesser  44 cm
Gewicht  3.7 kg
Details  Belastet - Höhe: 42.5 cm
Obere Stufe - Durchmesser: 29 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Produkttyp:
Klappleiter
Merkmale:
3 versenkbare Gleitrollen, UV-beständig
Ladekapazität:
150 kg
Empfohlene Nutzung:
Büro
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz, RAL 9005
Produkt-Recycling-Inhalt:
Aus recyceltem Polypropylen
Kennzeichnung:
TUV, GS, EN 14183, DIN 4569
Höhe:
43 cm
Durchmesser:
44 cm
Details:
Belastet - Höhe: 42.5 cm , Obere Stufe - Durchmesser: 29 cm
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, wedo rollhocker schwarz, elefantenfuß, elefantenfuß wedo, wedo, 9005, kunststoff, schwarz, 212201, rollhocker, wiederverwertbarem, federn, gelagerte, kickstool, klappleiter, step, stück, stck
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
1
€ 5,50*
ab € 26,10*
€ 32,66*
3 Tage
94
1
€ 5,99*
ab € 27,58*
€ 34,10*
2 Tage
57
1
€ 2,90*
ab € 27,78*
€ 34,25*
1 Tag
127
2
Frei Haus
ab € 26,38*
€ 34,54*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 49,64*
€ 59,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.