Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223034 Intelligente Steckerleiste 3 AC-Ausgänge 3 m (00223034)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-8014353
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223034
EAN/GTIN:
     4047443480637
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Hauptmerkmale

Merkmale  
Anzahl der AC-Ausgänge  3 AC-Ausgänge
Kabellänge  3 m
Eingebautes Display  Nein
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Produktfarbe  Schwarz
LED-Anzeigen  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Leistungen  
Druckanstiegsschutz  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anzahl der AC-Ausgänge:
3 AC-Ausgänge
Kabellänge:
3 m
Eingebautes Display:
Nein
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Druckanstiegsschutz:
Ja
USB Anschluss:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 3-fach steckdosenleiste 3,0m schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach, 00223034, hama, steckdosenleiste, 3fach, schalter, wandmontage, schwarz, fach, intelligente, steckerleiste, acausgänge, acausgnge, ausgänge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 16,32*
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 11,61*
€ 16,34*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 18,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,27*
€ 43,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,80*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,63*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,30*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,23*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,18*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,21*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.