Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herweck Helos PROFESSIONAL - Steckdosenleiste - Wechselstrom 230 V - 3680 Watt - Ausgangsanschlüsse: 6 (6 x Spannung) - 1,5m - Schwarz, Silber (09-20165)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helos Steckdosenleiste PROFESSIONAL, 6-fach, ALU, ÜSS, 1,5m, mit Schalter
Helos Steckdosenleiste PROFESSIONAL, 6-fach, ALU, ÜSS, 1,5m, mit Schalter
Artikel-Nr.:
     2753G-7155771
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     09-20165
EAN/GTIN:
     4017538131133
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste

Übersicht

Kurzinfo  Helos PROFESSIONAL - Steckdosenleiste - Wechselstrom 230 V - 3680 Watt - Ausgangsanschlüsse: 6 (6 x Spannung) - 1.5 m - Schwarz, Silber
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  09-20165
Modell  Herweck PROFESSIONAL
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos PROFESSIONAL - Steckdosenleiste - 3680 Watt
Gerätetyp  Steckdosenleiste - extern
Kabellänge  1.5 m
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität  3680 Watt
Eingangsanschlüsse  1
Ausgabeanschlussstellen  6 x Stromversorgung
Farbe  Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.4 cm x 56.8 cm x 6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Steckdosenleiste - extern
Kabellänge  1.5 m
Farbe  Schwarz, Silber
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Eingangsanschlüsse  1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  6 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.  16 A
Leistungskapazität  3680 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel - integriert - 1.5 m
Besonderheiten  Mit Erdung, beleuchteter Ein-/Aus-Schalter, Berührungsschutz, Überspannungsschutz, 45° abgewinkelte Ausgänge, Aluminiumgehäuse
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.4 cm
Tiefe  56.8 cm
Höhe  6 cm
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  790 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge:
1.5 m
Farbe:
Schwarz, Silber
Eingangsspannung:
Wechselstrom 230 V
Eingangsanschlüsse:
1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
6 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.:
16 A
Leistungskapazität:
3680 Watt
Enthaltene Kabel:
Stromkabel - integriert - 1.5 m
Breite:
9.4 cm
Tiefe:
56.8 cm
Höhe:
6 cm
Transportgewicht:
790 g
Weitere Suchbegriffe: steckdosenleiste 1,5m schwarz, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, helos, steckdosenleiste, professional, 3680, 20165, 0920165, 6fach, schalter, wechselstrom, watt, ausgangsanschlüsse:, spannung, schnur, schwarz, silber, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, fach, s/conn, maximum, connectivity, überspannungsschutz, shiverpeaks, uess, 1.5m, sconn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
187
€ 4,50*
ab € 13,01*
€ 18,33*
€ 6,70*
ab € 14,31*
€ 20,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,64*
€ 34,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.