Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 5501910 Interkom-System-Zubehör Aufputzdose (5501910)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-5331050
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     5501910
EAN/GTIN:
     4010337022893
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse

Produkttext

Unabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden. Gehäuse in einer verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Aufputzdose
Produktfarbe  Anthrazit
Markenkompatibilität  GIRA
Material  Metall
Befestigungstyp  Oberfläche
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  106,5 mm
Tiefe  23,4 mm
Höhe  106,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Aufputzdose
Produktfarbe:
Anthrazit
Markenkompatibilität:
GIRA
Material:
Metall
Befestigungstyp:
Oberfläche
Breite:
106,5 mm
Tiefe:
23,4 mm
Höhe:
106,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, gira aufputz-gehäuse 1fach, aufputzdose, aufputzdose gira, 5501910, gira, apgehäuse, modul, anthrazit, apgehuse, gehäuse, system, 691871, stück, interkomsystemzubehör, stck, interkomsystemzubehr, interkom, zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,53*
€ 110,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 89,41*
€ 110,66*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,42*
€ 110,67*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 89,85*
€ 110,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,85*
€ 113,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
5502910
ab € 99,85*
Zubehör
GIRA Giersiepen
5503910
ab € 113,57*
Zubehör
GIRA Giersiepen
5504910
ab € 127,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.