Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse 1f System 106 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 5501910 Interkom-System-Zubehör Aufputzdose
GIRA 5501910 Interkom-System-Zubehör Aufputzdose
Artikel-Nr.:
     C1176-5501910
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     5501910
EAN/GTIN:
     4010337022893
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
System 106 Aufputz-Gehäuse1fachAnthrazitUnabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden.Gehäuse in einer verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen.Merkmale: Sehr geringe Aufbauhöhe von 28,4 mm. Vertikale und horizontale Montage (nur bei Aufputz-Gehäuse 2fach, 3fach, 4fach und 5fach) ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort. Für die Verwendung auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet.Hinweise : Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul und System 106 Keyless In Komponenten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Breite:
106.5 mm
Höhe:
23.35 mm
Tiefe:
106.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, gira aufputz-gehäuse 1fach, aufputzdose, aufputzdose gira, System_106, Türstation
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
5502910
ab € 99,85*
Zubehör
GIRA Giersiepen
5503910
ab € 113,57*
Zubehör
GIRA Giersiepen
5504910
ab € 127,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.