| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-5287964 Herst.-Nr.: 187211 EAN/GTIN: 4015081822607 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Anzahl der Pole | 2P | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20, IP40 | Produktfarbe | Grau | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Anzahl der Pole: | 2P | Internationale Schutzart (IP-Code): | IP20, IP40 | Produktfarbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: afdd schalter, 187211, eaton, 692199, powerware, stück, installation, brandschutzschalter, 2polig, c16a, 30ma, afdd, afdd16/2/c/003li/a, stromunterbrecher, stck, afdd162c003lia |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,61* | € 172,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 165,84* | € 204,47* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 167,13* | € 205,34* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,45* | € 285,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|