| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-5261666 Herst.-Nr.: MEG2314-0344 EAN/GTIN: 4042811139834 |
| |
|
| | |
| Merten MEG2314-0344. Buchsen-Typ: CEE 7/3, Unterstützte Stecker-Typen: CEE 7/4. Produktfarbe: Weiß, Material: Thermoplast. Eingangsspannung: 250 V, Stromstärke (maximal): 16 A (MEG2314-0344) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose weiß, schuko-steckdose, merten schuko -steckdosen, 2314, 0344, meg23140344, merten, meg2314, schukosteckdose, ip44, schuko, steckdose, klappdeckel, 603674, klappd., weiß, glänzend, sys.m, stück, ws/gl, meg23140344., buchsentyp:, unterstützte, steckertypen:, 7/4., produktfarbe:, material:, thermoplast., eingangsspannung: |
| | |
| |