| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-4745937 Herst.-Nr.: 6300RD/BEEXPC EAN/GTIN: 8718444081463 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Unterstützung von Positionierung | Innenraum | Kabellänge | 1,5 m | Anzahl AC Anschlüsse | 5 AC-Ausgänge | Ein-/Ausschalter | Nein | AC-Steckertypen | Typ E (FR) | Produktfarbe | Grau, Rot, Weiß | | | Energie | | Stromstärke (maximal) | 16 A | | | Farbe | | Kabelfarbe | Grau | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Unterstützung von Positionierung: | Innenraum | Kabellänge: | 1,5 m | Anzahl AC Anschlüsse: | 5 AC-Ausgänge | Ein-/Ausschalter: | Nein | AC-Steckertypen: | Typ E (FR) | Produktfarbe: | Grau, Rot, Weiß | Stromstärke (maximal): | 16 A | Kabelfarbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: allocacoc, 6300, 6300rdbeexpc, powercube, 6300rd/beexpc, 6300rd, beexpc, extended, power, distribution, unit, sockets, type, 1.5m, white/red, verlängerungskabel, innenraum, acausgänge, grau, weiß, whitered, verlngerungskabel, acausgnge, white, ausgänge |
| | |
| |