Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Distribution Panel - Verlängerungsschnur - 6 Ausgangsstecker - 1,4 m (00047759)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-2775245
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047759
EAN/GTIN:
     4007249477590
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Übersicht

Kurzinfo  Hama Distribution Panel - Verlängerungsschnur - 6 Ausgangsstecker - 1.4 m
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00047759
Modell  Distribution Panel
EAN/UPC  4007249477590

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Distribution Panel - Verlängerungsschnur
Gerätetyp  Verlängerungsschnur - extern
Kabellänge  1.4 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Verlängerungsschnur - extern
Kabellänge  1.4 m
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Stromkabel - integriert - 1.4 m
Besonderheiten  Berührungsschutz
Kennzeichnung  GS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Verlängerungsschnur - extern
Kabellänge:
1.4 m
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Kabel:
1 x Stromkabel - integriert - 1.4 m
Besonderheiten:
Berührungsschutz
Kennzeichnung:
GS
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, hama steckdosenleiste 6 steckdosen 1,4m schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, 00047759, hama, steckdosenleiste, schwarz, 6fach, distribution, panel, ausgangsanschlüsse:, schnur, ausgangsanschlsse, fach, ausgangsanschlüsse, ohne, schalter, schutzkontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 8,83*
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 6,20*
€ 8,84*
€ 7,95*
ab € 6,50*
€ 9,55*
1 Tag
113
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 12,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,54*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,79*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,20*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,20*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.