Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann Funkklingel Komplett-Set 70836 (70836)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-2659340
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70836
EAN/GTIN:
     4011150708360
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Übersicht

Funkgong-Set HX Connect

Mit 8 Melodien Funkreichweite bis 100 m

Der klangaktive Funkkonverter dient zur Erweiterung der bestehenden Klingelanlage. Über den Sensorregler kann die Empfindlichkeit von hoch bis niedrig eingestellt weerden. Mit stufenlosen Lautstärkenregelung von ca. 70 bis 88 dB (A). 8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung). Mit Wandaufhängung und optischem Rufsignal (3 blaue LED). Modus-Schalter nur Klingeln / nur LED / Klingeln und LED. Rote LED als Warnleuchte bei schwachen Batterien im Empfänger und im Konverter. Die grüne LED als Funktionsleuchte im Konverter.256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar. Kompatibel und erweiterbar mit allen HX-Geräten.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 159 x 72 x 54 mm Abmessungen Sender: 90 x 65 x 20 mm Betriebsspannung: 2x 1,5 V Mignon-Batterie und 2x 1,5 V Baby-Batterie Farbe: Silber, Weiß Frequenz: 433 MHz Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set Funk-Türklingel-Typ (Kategorisierung): Funkklingel Kodiermöglichkeit: selbstlernend Lautstärke: 88 dBA Lautstärke-Einstellung: Stufenlos Melodien (Anzahl): 8 Reichweite max. (im Freifeld): 100 m

Lieferumfang:
Konverter (Sender), Empfänger und Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Der Sender kann auch auf andere akustische Einflüsse wie Hundegebell oder laute Umgebungsgeräusche reagieren.

Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. ""Freifeld-Reichweite"" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 100m, 70836, heidemann, funkklingel, komplettset, komplett, connect
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,62*
€ 48,58*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 36,33*
€ 48,59*
6 Tage
48
€ 6,99*
ab € 52,44*
€ 68,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,23*
€ 72,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.