| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1372096-BP Herst.-Nr.: 70836 EAN/GTIN: 4011150708360 |
| |
|
| | |
| Funkklingel Komplett-Set Heidemann 70836 HX Connect
Funkgong-Set HX Connect
Mit 8 Melodien Funkreichweite bis 100 m
Der klangaktive Funkkonverter dient zur Erweiterung der bestehenden Klingelanlage. Über den Sensorregler kann die Empfindlichkeit von hoch bis niedrig eingestellt weerden. Mit stufenlosen Lautstärkenregelung von ca. 70 bis 88 dB (A). 8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung). Mit Wandaufhängung und optischem Rufsignal (3 blaue LED). Modus-Schalter nur Klingeln / nur LED / Klingeln und LED. Rote LED als Warnleuchte bei schwachen Batterien im Empfänger und im Konverter. Die grüne LED als Funktionsleuchte im Konverter.256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar. Kompatibel und erweiterbar mit allen HX-Geräten.
Technische Daten: Abmessungen Empfänger: 159 x 72 x 54 mm · Abmessungen Sender: 90 x 65 x 20 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Silber,Weiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 88 dBA · Lautstärke-Einstellung: Stufenlos · Melodien (Anzahl): 8 · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m
Lieferumfang: Konverter (Sender), Empfänger und Bedienungsanleitung.
Hinweis: Der Sender kann auch auf andere akustische Einflüsse wie Hundegebell oder laute Umgebungsgeräusche reagieren.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Herstellerfarbe: | Silber | Weiß | Marke: | Heidemann | Farbe: | grau | weiß | Funk-Türklingel-Komponente: | Komplett-Set | Reichweite max. (im Freifeld): | 100 m | Melodien (Anzahl): | 8 | Abmessungen Empfänger: | 159 x 72 x 54 mm | Abmessungen Sender: | 90 x 65 x 20 mm | Frequenz (LOV): | 433 MHz | Betriebsspannung (Details): | 2x 1|ツ|5 V Mignon-Batterie und 2x 1|ツ|5 V Baby-Batterie | Lautstärke: | 88 dBA | Lautstärke-Einstellung: | Stufenlos | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,26* | € 48,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,32* | € 48,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,87* | € 66,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,72* | € 67,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|