Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-2631161 Herst.-Nr.: 43315 EAN/GTIN: 4011459433154 |
| |
|
| | |
| Produkttext Kurzbeschreibung Der Luxus-Funkgong mit extremer Reichweite. Erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität und individuellem Design Produktmerkmale 20 ansprechende polyphone Melodien (u.a. 2-/3-Klang, Westminster, Klassik, Panflöte, Pauke, Glockenspiel, Hund) benutzerfreundliche Auswahl von Melodien u. zwei im Wechsel blinkende superhelle weiße Blitzlicht-LED. System easyTIP Alarm-Funktion mit DIN-Notrufton für besondere Situationen Distanz-Multiplikator: beliebig große Reichweite durch Verknüpfung mehrerer Empfänger/Sender-Kombinationen erzielbar Sender: Funk-Bewegungsmelder, Max. Überwachungsbereich 15m bei 108°, opt. Reichweite 500m (Freifeld) Bereich exakt einstellbar durch wechselbare Linsen (Zubehör), Gehtest mit LED-Anzeige 17-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle, max. 20 Sender anlernbar Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich Empfänger/Sender ab Werk vorprogrammiert. Einfachstes Anlernen weiterer Sender auf Tastendruck. System easyTIP optische und akustische LowBatt-Anzeige für Batterien des Empfängers UND des Senders 4-stufiger Schiebeschalter zur Rufsignal-Einstellung (1-Melodie/Blitz, 2-nur Melodie, 3-nur Blitz, 4-Mute) Bewegungsmelder mit Batterie Technische Daten Reichweite 500m*, Sendefrequenz 868,35 MHz Lautstärke max. 83 dB(A), stufenlos regelbar Empfänger: Batterien 4x1,5V (alternativ Typ LR14/C oder mit mitgeliefertem Adapter Typ LR6/AA, Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) o. 8-12V=/~ (über Buchse oder Klemme) Sender: Lithium-Batterie 3V Typ CR123A oder 8-12V= (über Klemme) typische Batterielebensdauer: Sender 3-5 Jahre, Emp. 5-10 Jahre (bei Verwendung Batt. Typ LR14/C, sonst ca. 1-2 Jahre) Abmess.: 69(B) x 124(H) x 54(T)mm, Sender 36x100x17 mm inklusive Bewegungsmelder BM03.0 Installationshinweis Empfänger: aufstellbar, aufhängbar oder verschraubbar Sender verschraubbar oder mit Clip aufhängbar kompatibel mit fast allen Sprech-/Klingelanlagen (Rufweiterschaltung standardmäßig) Bedieneinheit leicht zugänglich insbesondere für Installation mit Rufweiterschaltung ist eine neutrale Abdeckkappe für den Sender beigefügt. Hinweise *Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren! Bei Bedarf Distanz-Multiplikator durch Einbau weiterer Funk-Sets oder MISTRAL Repeater verwenden! Hauptmerkmale Funktionen | | Produktfarbe | Weiß | Volumen | 83 dB | Anzahl Melodien | 20 | | | Kamera | | Integrierte Kamera | Nein | Sichtfeld | 108° | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | Übertragungstechnik | Kabellos | Frequenz | 868,35 MHz | Maximale Reichweite | 500 m | | | Energie | | Energiequelle | Batterie/Akku | Eingangsspannung | 8 - 12 | Batterietyp (Sender) | CR123A | Anzahl der Batterien (Sender) | 1 | Batteriespannung (Transmitter) | 3 V | Batterietyp (Empfänger) | LR14 | Anzahl der Batterien (Empfänger) | 4 | Batterie-Spannung (Empfänger) | 1,5 V | | | Gewicht und Abmessungen | | Klingel-Breite | 6,9 cm | Klingel-Tiefe | 5,4 cm | Klingel-Höhe | 12,4 cm | Breite des Senders | 3,6 cm | Tiefe des Senders | 1,7 cm | Höhe des Senders | 10 cm | | | Verpackungsinhalt | | Batterien enthalten | Nein | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg | Produktfarbe: | Weiß | Volumen: | 83 dB | Anzahl Melodien: | 20 | Integrierte Kamera: | Nein | Sichtfeld: | 108° | Übertragungstechnik: | Kabellos | Frequenz: | 868,35 MHz | Maximale Reichweite: | 500 m | Energiequelle: | Batterie/Akku | Eingangsspannung: | 8 - 12 | Batterietyp (Sender): | CR123A | Anzahl der Batterien (Sender): | 1 | Batteriespannung (Transmitter): | 3 V | Batterietyp (Empfänger): | LR14 | Anzahl der Batterien (Empfänger): | 4 | Batterie-Spannung (Empfänger): | 1,5 V | Klingel-Breite: | 6,9 cm | Klingel-Tiefe: | 5,4 cm | Klingel-Höhe: | 12,4 cm | Breite des Senders: | 3,6 cm | Tiefe des Senders: | 1,7 cm | Höhe des Senders: | 10 cm | Batterien enthalten: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkempfänger Bewegungsmelder, Funk-Gong, Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funkgong grothe, automatik schalter, 43315, grothe, mistral, 300m, funkgongset, funkgong, incl.bewegungsmelder, 316659, inclbewegungsmelder, incl, bewegungsmelder, ext., bewegungsmelde, gmbh, stück, funkklingel, komplettset, weiß, 108°, kabellos, stck, 86835, komplett |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 90,79* | € 112,17* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 88,28* | € 112,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 93,27* | € 114,45* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 94,13* | € 116,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 98,04* | € 119,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|