Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong-Set incl.Bewegungsmelder MISTRAL 300M BM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funkgong-Set incl.Bewegungsmelder MISTRAL 300M BM
Funkgong-Set incl.Bewegungsmelder MISTRAL 300M BM
Artikel-Nr.:
     3517A-46767759
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43315
EAN/GTIN:
     4011459433154
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Elektronischer Gong

Funkgong-Set incl.Bewegungsmelder MISTRAL 300M BM

Mistral 300M im Set mit Funk Bewegungsmelder BM03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit. 500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. 16 polyphone Melodien Mit de
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
86 dB
Nennspannung:
8..12 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,002..0,5 A
Batterie eingebaut:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,57*
€ 110,14*
Frei Haus
ab € 84,95*
€ 110,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,42*
€ 113,75*
Frei Haus
ab € 96,42*
€ 118,09*
€ 3,50*
ab € 97,58*
€ 119,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.