Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-2095410 Herst.-Nr.: 917.057 EAN/GTIN: 4016514035243 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Bachmann - Modulare Eingabe (leer) - für P/N: 917.000, 917.001 | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Bachmann | Hersteller Art. Nr. | 917.057 | Modell | | EAN/UPC | 4016514035243 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Bachmann Modulare Eingabe (leer) | Produkttyp | Modulare Eingabe (leer) | Entwickelt für | P/N: 917.000, 917.001 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Modulare Eingabe (leer) | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Merkmale | Keystone-Typ | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | P/N: 917.000, 917.001 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Modulare Eingabe (leer) | Merkmale: | Keystone-Typ | Entwickelt für: | P/N: 917.000, 917.001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, adapter rj-45, bachmann, 917057, 917.057, schwarz, modulare, eingabe, leer, p/n:, 917.000, 917.001, keystone, 917000, 917001, steckplatzabdeckung, keystone1fach, blindstecker, socket, cover1, keystone1, fach |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 0,75* | € 1,11* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,76* | € 1,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,79* | € 1,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,80* | € 1,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 10,66* | € 15,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|