Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Keystone Blindstecker, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Keystone Blindstecker, schwarz
BACHMANN Keystone Blindstecker, schwarz
BACHMANN Keystone Blindstecker, schwarz
BACHMANN Keystone Blindstecker, schwarz
BACHMANN Keystone Blindstecker, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1998
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.057
EAN/GTIN:
     4016514035243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Kabelklammer
Adapter RJ-45

Steckplatzabdeckung Keystone 1-fach schwarz

Steckplatzabdeckung zum Einclipsen in einen leeren Keystone Steckplatz.
Als Platzhalter für nachträglich eingesteckte Buchsen verwendbar

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Zubehör für DESK 1 Tisch-Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Höhe:
17 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
20 mm
Gewicht:
3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.002 kg
Bruttogewicht:
0,002
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, adapter rj-45, Custom, Staubschutz, Facility Systeme, Datenmodule, Platzhalter, Modules
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,12*
4 Tage
25
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,15*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.