Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology Technology ATXMEGA64A3U-AU Embedded-Mikrocontroller TQFP-64 14x14 8/16-Bit 32 MHz (ATXMEGA64A3U-AU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-8299372
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA64A3U-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
Microchip Technology ATXMEGA64A3U-AU Embedded-Mikrocontroller TQFP-64 14x14 8/16-Bit 32 MHz Anzahl I/O - Technische Daten: Anzahl I/O: 50 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 16x12b,D/A 2x12b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 2 K x 8 · Gehäuseart (Halbleiter): TQFP-64 (14x14) · Hersteller: Microchip Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: AVR · Kerngröße: 8/16-Bit · Konnektivität: I²C,IrDA,SPI,UART/USART,USB · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,DMA,POR,PWM,WDT · Produkt-Art: Embedded-Mikrocontroller · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 64 KB (32 K x 16) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 4 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): AVR® XMEGA® A3U · Takt-Frequenz: 32 MHz · Typ (Hersteller-Typ): ATXMEGA64A3U-AU · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 1.6 V (ATXMEGA64A3U-AU)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, embedded, mikrocontroller):, atxmega64a3uau, microchip, atxmega64a3u, technology, embeddedmikrocontroller, tqfp64, 8/16bit, anzahl, 14x14, 816bit, tqfp, betriebstemperatur, num):, versorgungsspannung, btechnische, daten:, /bbranzahl, i/o:, max., min., datenwandler, 2x12b, eeprom
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,82*
€ 7,68*
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 7,97*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 17,04*
€ 4,00*
ab € 10,69*
€ 17,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,32*
€ 34,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.